Roger Pradier - Luminaire mobile Equix N°1 Gris noir 107 - 121001107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP55
source lumineuse fournie - Oui
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660152167
Réf. Sonepar
00153003688
Réf. Fournisseur
121001107
Réf. Commerciale
Roger Pradier
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP55
source lumineuse fournie:
Oui
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
2269 mm