Roger Pradier - Luminaire mobile Equix N°2 Gris noir 107 - 121002107

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP55

  • source lumineuse fournie - Oui

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660152198

Réf. Sonepar

00153003692

Réf. Fournisseur

121002107

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP55

source lumineuse fournie:

Oui

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

2392 mm

Lampadaire mobile EQUIX, LED 35W 4000°K, IP55, classe 1, avec plateau, câble 7m, diffuseur verre trempé. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium