Roger Pradier - Luminaire mobile Hogar N° 8 LED 16W 2700°K Noir 000 - 177071000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • hauteur/profondeur - 411 mm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660307956

Réf. Sonepar

00153030795

Réf. Fournisseur

177071000

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

hauteur/profondeur:

411 mm

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

classe de protection:

II

Borne nomade HOGAR en aluminium, hauteur 424mm, IP67, Classe 2, IK10, module Led intégré 16W 2700°K. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium