Roger Pradier - Roger Pradier - Luminaire mobile La Hutte N°1 Bleu 111 - 166001111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED interchangeable
indice de protection (IP) - IP65
puissance de lampe acceptée - 0...23 W
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660190510
Réf. Sonepar
00153004282
Réf. Fournisseur
166001111
Marque
Roger Pradier
source lumineuse:
LED interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
puissance de lampe acceptée:
0...23 W
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
bleu
hauteur/profondeur:
345 mm
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France




