Roger Pradier - Roger Pradier - Luminaire mobile La Hutte N°2 Blanc pur 101 - 166002101

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de lampe acceptée - 0...23 W

  • source lumineuse fournie - Non

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660185486

Réf. Sonepar

00153004284

Réf. Fournisseur

166002101

Marque

Roger Pradier

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP65

puissance de lampe acceptée:

0...23 W

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

560 mm

Suspension LA HUTTE, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France