Roger Pradier - Luminaire mobile La Hutte N°2 Gris noir 107 - 166002107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
indice de protection (IP) - IP65
puissance de lampe acceptée - 23...23 W
source lumineuse fournie - Non
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660181839
Réf. Sonepar
00153018183
Réf. Fournisseur
166002107
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse:
autre
indice de protection (IP):
IP65
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
source lumineuse fournie:
Non
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
560 mm