Roger Pradier - Luminaire mobile Lampiok 1 N°1 opale Gris soie 105 - 131002105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 52 W
couleur du boîtier/corps - gris
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660172868
Réf. Sonepar
00153003917
Réf. Fournisseur
131002105
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
52 W
couleur du boîtier/corps:
gris
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre opalin
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
hauteur/profondeur:
340 mm