Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Plafonnier Aubanne N°2 depoli Blanc pur 101 - 101004101

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660162449

Réf. Sonepar

00153002732

Réf. Fournisseur

101004101

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

adapté à un montage au plafond:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre opalin

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

296 mm

nombre de pôles:

2

Panneau LED:

Non

Plafonnier AUBANNE en aluminium, E27, IP44, classe 1, réflecteur en polycarbonate opale, diffuseur verre dépoli. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium