Roger Pradier - Plafonnier Aubanne N°2 depoli Bleu acier 065 - 101004065


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
adapté à un montage au plafond - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660175869
Réf. Sonepar
00153017586
Réf. Fournisseur
101004065
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
adapté à un montage au plafond:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
bleu
matériau de la verrine:
verre opalin
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
296 mm
Panneau LED:
Non