Roger Pradier - Plafonnier Aubanne N°2 depoli Gris anthracite 006 - 101004006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 6
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
adapté à un montage au plafond - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660000246
Réf. Sonepar
00153490035
Réf. Fournisseur
101004006
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
évaluation de l’éblouissement (UGR):
6
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
adapté à un montage au plafond:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
verre opalin
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
296 mm
nombre de pôles:
2
Panneau LED:
Non