Roger Pradier - Plafonnier Belcour N°2 clair Blanc 001 - 106003001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
adapté à un montage au plafond - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660024815
Réf. Sonepar
00153495055
Réf. Fournisseur
106003001
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
adapté à un montage au plafond:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
blanc
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
398 mm
nombre de pôles:
2
taux de distorsion harmonique (THD):
1
Panneau LED:
Non