Roger Pradier - Plafonnier Belcour N°2 opale Noir foncé 000 - 106004000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
adapté à un montage au plafond - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660024990
Réf. Sonepar
00153495445
Réf. Fournisseur
106004000
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
adapté à un montage au plafond:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre opalin
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
0
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
398 mm
nombre de pôles:
2
Panneau LED:
Non













