Roger Pradier - RP195 T2 N°2 Classe 3 Diffuseur clair Inox 018 - 153013018

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 552 mm

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660325684

Réf. Sonepar

00153032568

Réf. Fournisseur

153013018

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

552 mm

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

Borne RP195, E27, IP65, classe 3, diffuseur verre clair. Matière: Inox 018