Roger Pradier - Suspension Avenue 4 N°1 E27 clair Noir foncé 000 - 104001000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - plastique transparent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660186599

Réf. Sonepar

00153004067

Réf. Fournisseur

104001000

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

1396 mm

Suspension chaîne AVENUE 4, E27, IP44, classe 1, diffuseur méthacrylate clair. Matière lanterne : aluminium. Matière chaîne : acier bichromaté. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000