Roger Pradier - Suspension Citadelle N°1 Vert de gris 008 - 116001008

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - plastique opalin

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660048231

Réf. Sonepar

00153337040

Réf. Fournisseur

116001008

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

autre

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP66

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

1468 mm

Suspension chaîne CITADELLE, E27, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Matière lanterne : aluminium. Matière chaîne : acier bichromaté. Finition Patine vert de gris 008