Roger Pradier - Suspension Faktory N°3 Cuivre brut 082 - 122003082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
source lumineuse - autre
variation 1-10V - Non
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660314534
Réf. Sonepar
00153031453
Réf. Fournisseur
122003082
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
hauteur/profondeur:
2000 mm









