Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Suspension Lampiok 1 N°2 clair Bleu 111 - 131003111

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660180719

Réf. Sonepar

00153003929

Réf. Fournisseur

131003111

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

bleu

matériau de la verrine:

verre transparent

Degré de protection (NEMA):

2

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

bleu

hauteur/profondeur:

592 mm

Panneau LED:

Non

Suspension rigide LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Cage : teinte Bleu 111. Tige suspension : teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium