Roger Pradier - Suspension Louvre N°1 LED 2700°K Vert sapin 067 - 133102067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 2700...2700 K
douille - sans
source lumineuse - LED non interchangeable
variation 1-10V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660289122
Réf. Sonepar
00153028912
Réf. Fournisseur
133102067
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
2700...2700 K
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
819 mm