Roger Pradier - Suspension Montana N°1 clair Dôme blanc- Rouge vin 066 - 139001066

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - verre transparent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660166362

Réf. Sonepar

00153003149

Réf. Fournisseur

139001066

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

rouge

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

545 mm

Suspension chaîne MONTANA en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Chaîne Teinte RAL 3005 Rouge vin 066, dôme blanc. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium