Roger Pradier - Suspension Montana N°1 opale Dôme cuivre brut- Gris 059 - 139018059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
source lumineuse - autre
variation 1-10V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660308861
Réf. Sonepar
00153030886
Réf. Fournisseur
139018059
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
545 mm





