Roger Pradier - Suspension Place des Vosges 1 évolution N°1 Rouille 046 - 150002046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - marron
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
matériau de la verrine - plastique opalin
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Place des Vosges 1 Evolution
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660111577
Réf. Sonepar
00153001336
Réf. Fournisseur
150002046
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
marron
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
hauteur/profondeur:
728 mm













