Roger Pradier - Suspension Place des Vosges 1 évolution N°1 Blanc 001 - 150002001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - plastique opalin

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Place des Vosges 1 Evolution

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3663660147545

Réf. Sonepar

00153001332

Réf. Fournisseur

150002001

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

hauteur/profondeur:

728 mm

Suspension chaîne PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate opale. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium