Roger Pradier - Suspension Place des Vosges 1 Tradition N°1 Laiton brut 072 - 151001072

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • variation 1-10V - Non

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Place des Vosges 1 Tradition

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3663660149570

Réf. Sonepar

00153014957

Réf. Fournisseur

151001072

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

664 mm

Suspension chaîne PLACE DES VOSGES TRADITION, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Matière lanterne: Laiton brut 072 - Matière chaîne: Aluminium Teinte RAL 9005 Noir foncé 000