Roger Pradier - Suspension Place des Vosges 1 Tradition N°1 Rouille 046 - 151001046


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - marron
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
matériau de la verrine - verre transparent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Place des Vosges 1 Tradition
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663660116541
Réf. Sonepar
00153001108
Réf. Fournisseur
151001046
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
marron
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
hauteur/profondeur:
664 mm