Roger Pradier - Suspension Place des Vosges 1 Tradition N°1 Vert Anglais 019 - 151001019

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - verre transparent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Place des Vosges 1 Tradition

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3663660116527

Réf. Sonepar

00153001107

Réf. Fournisseur

151001019

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

vert

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

664 mm

Suspension chaîne PLACE DES VOSGES TRADITION en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 6009 Vert anglais 019. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium