Roger Pradier - Suspension Victoria N°2 Noir foncé 000 - 164002000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
matériau de la verrine - plastique transparent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660142205
Réf. Sonepar
00153323002
Réf. Fournisseur
164002000
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
hauteur/profondeur:
741 mm







