Roger Pradier - Suspension Victoria N°2 Gris ardoise 059 - 164002059

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • variation 1-10V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660209526

Réf. Sonepar

00153020952

Réf. Fournisseur

164002059

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

741 mm

Suspension chaîne Victoria en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs polycarbonate clair. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium