Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - ACC.MINI-CINTREUSE 12 MM - 24007

CopieCopie
Rothenberger - ACC.MINI-CINTREUSE 12 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625240076

Réf. Sonepar

04000524007

Réf. Fournisseur

24007

Réf. Commerciale

Rothenberger

ACC.MINI-CINTREUSE 12 MM