Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - BAGUES DE COMPENSATION 10 MM 3/8" - 62217

CopieCopie
Rothenberger - BAGUES DE COMPENSATION 10 MM 3/8"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625622179

Réf. Sonepar

04000562217

Réf. Fournisseur

62217

Réf. Commerciale

Rothenberger

BAGUES DE COMPENSATION 10 MM 3/8"