Rothenberger - BAGUES DE COMPENSATION 2" 32 MM 1" - 62233

CopieCopie
Rothenberger - BAGUES DE COMPENSATION 2" 32 MM 1"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625622339

Réf. Sonepar

04000562233

Réf. Fournisseur

62233

Réf. Commerciale

Rothenberger

BAGUES DE COMPENSATION 2" 32 MM 1"