Rothenberger - BATTERIE LI-ION 18V 3,0Ah (ROMAX 3000) - 15810

CopieCopie
Rothenberger - BATTERIE LI-ION 18V 3,0Ah (ROMAX 3000)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625158104

Réf. Sonepar

04000515810

Réf. Fournisseur

15810

Réf. Commerciale

Rothenberger

BATTERIE LI-ION 18V 3,0Ah (ROMAX 3"