Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - Ciseau a carreaux 40 mm, - 1500002828

CopieCopie
Rothenberger - Ciseau a carreaux  40 mm,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625466384

Réf. Sonepar

04000546638

Réf. Fournisseur

1500002828

Réf. Commerciale

Rothenberger

Ciseau a carreaux 40 mm, SDS-plus 250 mm