Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - clé A molette grand ouverture 6"+8" - 1500001736

CopieCopie
Rothenberger - clé A molette grand ouverture 6"+8"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625400616

Réf. Sonepar

04000540061

Réf. Fournisseur

1500001736

Réf. Commerciale

Rothenberger

Clé a molette 6+8", Présentoir