Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - CLE MALE COUDEE 8 MM - 321218

CopieCopie
Rothenberger - CLE MALE COUDEE 8 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625212189

Réf. Sonepar

04000521218

Réf. Fournisseur

321218

Réf. Commerciale

Rothenberger

CLE MALE COUDEE 8 MM