Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - CLE SERRE TUBE 45' 2" - 070134X

CopieCopie
Rothenberger - CLE SERRE TUBE 45' 2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625701348

Réf. Sonepar

04000570134

Réf. Fournisseur

070134X

Réf. Commerciale

Rothenberger

CLE SERRE TUBE 45' 2"