Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - COFFRET NPT 1/2"A 2" - 070905X

CopieCopie
Rothenberger - COFFRET NPT 1/2"A 2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625709054

Réf. Sonepar

04000570905

Réf. Fournisseur

070905X

Réf. Commerciale

Rothenberger

COFFRET NPT 1/2"A 2"