Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - Compact III WE-SET RFz16-20-25-32, 2Ah AMP - 1000004430

CopieCopie
Rothenberger - Compact III WE-SET RFz16-20-25-32, 2Ah AMP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625559505

Réf. Sonepar

04000555950

Réf. Fournisseur

1000004430

Réf. Commerciale

Rothenberger

Compact III WE-SET RFz16-20-25-32, 2Ah AMP