Rothenberger - COUPE TUBE CUIVRE A COULISSEAU 3-3 - 71019
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du tube - 3...30 mm
adapté au cuivre - Oui
adapté à l'acier - Oui
adapté au plastique - Non
adapté à l'aluminium - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4004625710197
Réf. Sonepar
04000571019
Réf. Fournisseur
71019
Réf. Commerciale
Rothenberger
diamètre du tube:
3...30 mm
adapté au cuivre:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté au plastique:
Non
adapté à l'aluminium:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui