Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - COURONNE EUROLASER 1"1/4 112 MM - FF03338

CopieCopie
Rothenberger - COURONNE EUROLASER 1"1/4 112 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625033388

Réf. Sonepar

04000503338

Réf. Fournisseur

FF03338

Réf. Commerciale

Rothenberger

COURONNE EUROLASER 1"1/4 112 MM