Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - COURONNE SPEED STAR 1/2 40 MM - FF00640

CopieCopie
Rothenberger - COURONNE SPEED STAR 1/2  40 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625006405

Réf. Sonepar

04000500640

Réf. Fournisseur

FF00640

Réf. Commerciale

Rothenberger

COURONNE SPEED STAR G 1/2" - Ø 40 MM