Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - DIABOLO 2" DOUBLE FLASQUE - 775504100

CopieCopie
Rothenberger - DIABOLO 2" DOUBLE FLASQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625380178

Réf. Sonepar

04000538017

Réf. Fournisseur

775504100

Réf. Commerciale

Rothenberger

DIABOLO 2" DOUBLE FLASQUE