Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - EMPORTE PIECE 32 MM - 021832X

CopieCopie
Rothenberger - EMPORTE PIECE 32 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

4004625047668

Réf. Sonepar

04000504766

Réf. Fournisseur

021832X

Réf. Commerciale

Rothenberger

EMPORTE PIECE 32 MM