Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - FLEXIBLE 8MM/10M - 72420

CopieCopie
Rothenberger - FLEXIBLE 8MM/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

DEBOUCHAGE ET NETTOYAGE DE CONDUITES

Voir tous les produits de cette série

EAN

4004625047651

Réf. Sonepar

04000504765

Réf. Fournisseur

72420

Réf. Commerciale

Rothenberger

FLEXIBLE 8MM/10M