Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - HIGH SPEED PLUS 1.1/4" D=71 MM - FF44070

CopieCopie
Rothenberger - HIGH SPEED PLUS 1.1/4" D=71 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625440704

Réf. Sonepar

04000544070

Réf. Fournisseur

FF44070

Réf. Commerciale

Rothenberger

HIGH SPEED PLUS 1.1/4" D=71 MM