Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - JEU DE PEIGNES NPT 2" - 070946X

CopieCopie
Rothenberger - JEU DE PEIGNES NPT 2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625709467

Réf. Sonepar

04000570946

Réf. Fournisseur

070946X

Réf. Commerciale

Rothenberger

JEU DE PEIGNES NPT 2"