Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - LAME ROTIGER 2" HSS" - 50260

CopieCopie
Rothenberger - LAME ROTIGER 2" HSS"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4004625502600

Réf. Sonepar

04000550260

Réf. Fournisseur

50260

Réf. Commerciale

Rothenberger

LAME ROTIGER 2" HSS"