Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rothenberger - MACHOIRE MOBILE 14" - 70377

CopieCopie
Rothenberger - MACHOIRE MOBILE 14"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4004625703779

Réf. Sonepar

04000570377

Réf. Fournisseur

70377

Réf. Commerciale

Rothenberger

MACHOIRE MOBILE 14"