Rothenberger - PINCE ROGRIP F 35 MM 2K - 1000002702

CopieCopie
Rothenberger - PINCE  ROGRIP F 35 MM 2K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4004625476864

Réf. Sonepar

04000547686

Réf. Fournisseur

1000002702

Marque

Rothenberger

ROGRIP F 7" 2K avec poignées en plastique