Rothenberger - PINCE ROGRIP F 60 MM 2K - 1000002705

CopieCopie
Rothenberger - PINCE  ROGRIP F 60 MM 2K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4004625476888

Réf. Sonepar

04000547688

Réf. Fournisseur

1000002705

Réf. Commerciale

Rothenberger

ROGRIP F 10" 2K avec poignées en plastique