Rothenberger - PLASTICUT Plus, MSR, 26 mm - 88726
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du tube - 25...25 mm
adapté au cuivre - Non
adapté à l'acier - Non
adapté au plastique - Oui
adapté à l'aluminium - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4004625887264
Réf. Sonepar
04000588726
Réf. Fournisseur
88726
Réf. Commerciale
Rothenberger
diamètre du tube:
25...25 mm
adapté au cuivre:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté au plastique:
Oui
adapté à l'aluminium:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
PLASTICUT Plus, MSR, 26 mm